LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A VOYANT JAUNE 187/265V AC/DC - LPXLEM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 185...265 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 185...265 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975190432
Réf. Sonepar
08309519043
Réf. Fournisseur
LPXLEM5
Marque
LOVATO ELECTRIC
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
185...265 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
185...265 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
jaune
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
185...265 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 185...265VAC. JAUNE


