LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A VOYANT JAUNE 85/140V AC/DC - LPXLEE5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 85...140 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 85...140 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975190388
Réf. Sonepar
08309519038
Réf. Fournisseur
LPXLEE5
Marque
LOVATO ELECTRIC
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
85...140 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
85...140 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
jaune
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
85...140 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 85...140VAC. JAUNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


