LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A VOYANT ROUGE 187/265VAC - LPXLPM4

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A VOYANT ROUGE 187/265VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - BA9s

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 185...265 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • transfo intégré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975190043

Réf. Sonepar

08309519004

Réf. Fournisseur

LPXLPM4

Marque

LOVATO ELECTRIC

douille:

BA9s

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

185...265 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

185...265 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 185...265VAC. ROUGE

Les Atouts de l'article:

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 185...265VAC. ROUGE