LOVATO ELECTRIC - POTENTIOMÈTRE MONOBLOC Ø22mm PLAT. CHRO. PLASTIC, AVEC ÉCHELLE GRADUÉE 500KOHM - LPCPA500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur de résistance - 500000 Ohm
consommation d'énergie - 0.5 W
nombre de révolutions - 1...1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975215326
Réf. Sonepar
08309521532
Réf. Fournisseur
LPCPA500
Marque
LOVATO ELECTRIC
valeur de résistance:
500000 Ohm
consommation d'énergie:
0.5 W
nombre de révolutions:
1...1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67/IP69
diamètre de trou:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
POTENTIOMÈTRE MONOBLOC Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, AVEC ÉCHELLE GRADUÉE 500KOHM
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


