Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - POTENTIOMÈTRE MONOBLOC Ø22mm PLAT. CHRO. PLASTIC, AVEC ÉCHELLE GRADUÉE 50KOHM - LPCPA050

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - POTENTIOMÈTRE MONOBLOC Ø22mm PLAT. CHRO. PLASTIC, AVEC ÉCHELLE GRADUÉE 50KOHM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de résistance - 50000 Ohm

  • consommation d'énergie - 0.5 W

  • nombre de révolutions - 1...1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975215302

Réf. Sonepar

08309521530

Réf. Fournisseur

LPCPA050

Marque

LOVATO ELECTRIC

valeur de résistance:

50000 Ohm

consommation d'énergie:

0.5 W

nombre de révolutions:

1...1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67/IP69

diamètre de trou:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

POTENTIOMÈTRE MONOBLOC Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, AVEC ÉCHELLE GRADUÉE 50KOHM

Les Atouts de l'article:

POTENTIOMÈTRE MONOBLOC Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, AVEC ÉCHELLE GRADUÉE 50KOHM

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC