Non retournable

LOVATO ELECTRIC - Presse-étoupe M20 pour interrupteurs de position série K - KXP01

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Presse-étoupe M20 pour interrupteurs de position série K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975135037

Réf. Sonepar

08309513503

Réf. Fournisseur

KXP01

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe M20 pour interrupteurs de position série K

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe M20 pour interrupteurs de position série K

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC