Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Régulateur varmétriques, 400VAC, 5 gradins extensible à 8 gradins, 100-440VAC - DCRL5

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Régulateur varmétriques, 400VAC, 5 gradins extensible à 8 gradins, 100-440VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - -0.5...0.5

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fréquence de fonctionnement nominale - 45...66 Hz

  • nombre de phases - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975208953

Réf. Sonepar

08309520895

Réf. Fournisseur

DCRL5

Marque

LOVATO ELECTRIC

valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:

-0.5...0.5

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

fréquence de fonctionnement nominale:

45...66 Hz

nombre de phases:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

73.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...440 V

plage de mesure de la tension:

100...600 V

plage de mesure du courant:

0.025...6 A

Régulateur varmétriques, 400VAC, 5 gradins extensible à 8 gradins, 100-440VAC

Les Atouts de l'article:

Régulateur varmétriques, 400VAC, 5 gradins extensible à 8 gradins, 100-440VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC