LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 10m en néopréne, - LVFSN1W10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
charge de contact max. - 10 A
tension max. contacts - 250 V
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975222164
Réf. Sonepar
08309522216
Réf. Fournisseur
LVFSN1W10
Marque
LOVATO ELECTRIC
charge de contact max.:
10 A
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP68
Les Atouts de l'article:
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 10m en néopréne, incl. contre poids
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


