LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 5m en néopréne, - LVFSN1W05

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 5m en néopréne,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. - 10 A

  • tension max. contacts - 250 V

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975222157

Réf. Sonepar

08309522215

Réf. Fournisseur

LVFSN1W05

Marque

LOVATO ELECTRIC

charge de contact max.:

10 A

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP68

Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 5m en néopréne, incl. contre poids

Les Atouts de l'article:

Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 5m en néopréne, incl. contre poids

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC