LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contr de tens,décle.ret. 3L+N min/max, abs/ord des ph, 380-440VAC - PMV50NA440

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contr de tens,décle.ret. 3L+N min/max, abs/ord des ph, 380-440VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 266...528 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975179796

Réf. Sonepar

08309517979

Réf. Fournisseur

PMV50NA440

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de mesure de la tension 1:

266...528 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

largeur:

53.5 mm

hauteur:

104.7 mm

profondeur:

64.9 mm

Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L+N min/max, absence/ordre des phases, 380-440VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L+N min/max, absence/ordre des phases, 380-440VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC