LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de tension,décle.ret., abs./ord. des ph, 208-240VAC - PMV55A240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension 1 - 145.6...288 V
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975142257
Réf. Sonepar
08309514225
Réf. Fournisseur
PMV55A240
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de mesure de la tension 1:
145.6...288 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
20 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
20 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
largeur:
35.8 mm
hauteur:
104.7 mm
profondeur:
64.9 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 1L min/max, absence/ordre des phases, 208-240VAC
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


