LOVATO ELECTRIC - Rel. différentiels SET-POINT FIXES mod (DIN 35mm ) 110VAC-240VAC?415VAC sans TA - RM1415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 300...300 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 500...500 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975111086
Réf. Sonepar
08309511108
Réf. Fournisseur
RM1415
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
300...300 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
500...500 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.02 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
affichage du courant différentiel:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
52 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
67 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation DC:
110...125 V
plage de mesure de la tension:
110...1000 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
Les Atouts de l'article:
Relais différentiels SET-POINT FIXES modulaire (DIN 35mm ) 110VAC-240VAC…415VAC sans TA
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


