LOVATO ELECTRIC - Rel. therm x Contact. BF40?BF94 35-50A - RF825000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 35...50 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975224861
Réf. Sonepar
08309522486
Réf. Fournisseur
RF825000
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
35...50 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais therm (Réinitial.manuelle,sensible absence de Phase) pour contacteurs BF40…BF94 35-50A
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


