LOVATO ELECTRIC - Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L 5-16A 380-415VAC - PMA50A415

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L 5-16A 380-415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975172858

Réf. Sonepar

08309517285

Réf. Fournisseur

PMA50A415

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

réinitialisation externe possible:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

99 mm

largeur:

53.5 mm

profondeur:

59.9 mm

type de tension d’alimentation:

AC

Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L 5-16A 380-415VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L 5-16A 380-415VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC