LOVATO ELECTRIC - Relais de puissance industriel avec certificat ATEX, 230VAC, 30A, 2NO contacts - HR8020A230

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais de puissance industriel avec certificat ATEX, 230VAC, 30A, 2NO contacts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975269138

Réf. Sonepar

08309526913

Réf. Fournisseur

HR8020A230

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

30 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

largeur:

33.5 mm

hauteur:

68.6 mm

profondeur:

26.4 mm

Relais de puissance industriel avec certificat ATEX, 230VAC, 30A, 2NO contacts

Les Atouts de l'article:

Relais de puissance industriel avec certificat ATEX, 230VAC, 30A, 2NO contacts

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC