Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 24..48VAC/DC Ø80mm - 31RC8048

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 24..48VAC/DC Ø80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 25...25000 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0.02 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975064238

Réf. Sonepar

08309506423

Réf. Fournisseur

31RC8048

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

25...25000 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.02 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

150 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

70 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation DC:

24...48 V

plage de mesure de la tension:

110...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 24..48VAC/DC Ø80mm

Les Atouts de l'article:

Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 24..48VAC/DC Ø80mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC