Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseurs 110VAC 7A - HR602CA110

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseurs 110VAC 7A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 7 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233603

Réf. Sonepar

08309523360

Réf. Fournisseur

HR602CA110

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

7 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

largeur:

21 mm

Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseurs 110VAC 7A

Les Atouts de l'article:

Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseurs 110VAC 7A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC