Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Relais miniature, 24VDC, 10A, 2 contacts inverseur. Mont sur embase HR5XS2... - HR402CD024

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais miniature, 24VDC, 10A, 2 contacts inverseur. Mont sur embase HR5XS2...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975242520

Réf. Sonepar

08309524252

Réf. Fournisseur

HR402CD024

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

largeur:

29 mm

hauteur:

25.5 mm

profondeur:

13 mm

Relais miniature, 24VDC, 10A, 2 contacts inverseur. Montage sur embase HR5XS2...

Les Atouts de l'article:

Relais miniature, 24VDC, 10A, 2 contacts inverseur. Montage sur embase HR5XS2...

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC