🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - RELAIS NIVEAU LV1E 24V - 31LV1E24

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - RELAIS NIVEAU LV1E 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • principe de mesure physique - conducteur

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975015698

Réf. Sonepar

08309501569

Réf. Fournisseur

31LV1E24

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

3

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

sensibilité ajustable:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

84 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

Relais de contrôle de niveau embroch. fonction de vidange 1 contact inverseur, 24VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle de niveau embroch. fonction de vidange 1 contact inverseur, 24VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC