Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Relais Slim Statique, 24VDC, 2A, 1 contact SSR, sortie 24...280VAC - HR201AS024

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais Slim Statique, 24VDC, 2A, 1 contact SSR, sortie 24...280VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 2 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233863

Réf. Sonepar

08309523386

Réf. Fournisseur

HR201AS024

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

2 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

15 mm

Relais Slim Statique, 24VDC, 2A, 1 contact SSR, sortie 24...280VAC

Les Atouts de l'article:

Relais Slim Statique, 24VDC, 2A, 1 contact SSR, sortie 24...280VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC