LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO insensible absence de phase) 150?250A - RFN420250

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO insensible absence de phase) 150?250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 150...250 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975169001

Réf. Sonepar

08309516900

Réf. Fournisseur

RFN420250

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

150...250 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm (MAN/AUTO insensible absence de phase) 150…250A

Les Atouts de l'article:

Relais therm (MAN/AUTO insensible absence de phase) 150…250A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.