LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 180?300A - RF420300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 180...300 A
mode de pose - montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975169452
Réf. Sonepar
08309516945
Réf. Fournisseur
RF420300
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de courant ajustable:
180...300 A
mode de pose:
montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
1000 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 180…300A


