LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 60..100A - RF200100

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 60..100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 60...100 A

  • mode de pose - montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975169506

Réf. Sonepar

08309516950

Réf. Fournisseur

RF200100

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

60...100 A

mode de pose:

montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 60..100A

Les Atouts de l'article:

Relais therm (MAN/AUTO sensible absence de Phase) 60..100A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC