Non retournable

LOVATO ELECTRIC - Relais therm RFN9 0,14-0,23A - 11RFN9023

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais therm RFN9 0,14-0,23A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 0.14...0.23 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975020265

Réf. Sonepar

08309502026

Réf. Fournisseur

11RFN9023

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

0.14...0.23 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais therm RFN9 0,14-0,23A

Les Atouts de l'article:

Relais therm RFN9 0,14-0,23A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC