LOVATO ELECTRIC - Relais thermique RFA9 6-10A - 11RFA910

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais thermique RFA9 6-10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 6...10 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975020579

Réf. Sonepar

08309502057

Réf. Fournisseur

11RFA910

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

6...10 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Non

Relais thermique RFA9 6-10A

Les Atouts de l'article:

Relais thermique RFA9 6-10A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC