LOVATO ELECTRIC - Relais thermique RFN9 2-3,3A - 11RFN933

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Relais thermique RFN9 2-3,3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 2...3.3 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975020357

Réf. Sonepar

08309502035

Réf. Fournisseur

11RFN933

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

2...3.3 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais thermique RFN9 2-3,3A

Les Atouts de l'article:

Relais thermique RFN9 2-3,3A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC