Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - SOCLE ZVE11 - 31S11

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - SOCLE ZVE11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975008164

Réf. Sonepar

08309500816

Réf. Fournisseur

31S11

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

11

largeur:

38 mm

hauteur:

65 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

27 mm

Accessoires relais contrôle de niveau embrochable, embasse 11 pôle pour relais LV2E.. et CSP2E..

Les Atouts de l'article:

Accessoires relais contrôle de niveau embrochable, embasse 11 pôle pour relais LV2E.. et CSP2E..

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC