LOVATO ELECTRIC - Sonnerie 12VAC 1M - CBE012A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de signal acoustique - tonalité continue
volume - 84 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...12 V
type de tension - AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 12...12 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975244852
Réf. Sonepar
08309524485
Réf. Fournisseur
CBE012A
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de signal acoustique:
tonalité continue
volume:
84 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...12 V
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


