Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON AFFLEURANT BLEU - LPCB106

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON AFFLEURANT BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - bleu

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975190524

Réf. Sonepar

08309519052

Réf. Fournisseur

LPCB106

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

bleu

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

4X

BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm BLEU

Les Atouts de l'article:

BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm BLEU

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC