Non retournable

LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON COUP POING JAUNE 40MM - LPCBL6145

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON COUP POING JAUNE 40MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - jaune

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - autre

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975191170

Réf. Sonepar

08309519117

Réf. Fournisseur

LPCBL6145

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

jaune

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

autre

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

40 mm

hauteur de l'ouverture:

24.1 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Oui

avec éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

autre

BOUTON "COUP DE POING" LUMINEUX A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø40mm.JAUNE

Les Atouts de l'article:

BOUTON "COUP DE POING" LUMINEUX A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø40mm.JAUNE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC