LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON NOIRE COUP POING 40MM - LPCB6342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - noir
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - autre
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975197783
Réf. Sonepar
08309519778
Réf. Fournisseur
LPCB6342
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
noir
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
autre
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
jaune
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
Les Atouts de l'article:
BOUTON "COUP DE POING" Ø40mm TOURNER POUR DEVEROUILLER PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm POUR ARRÊT NORMAL NOIR
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


