LOVATO ELECTRIC - TETE BOUTON NOIRE COUP POING 60MM - LPCB6162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - noir
diamètre du bouchon - 60 mm
indice de protection (IP) - autre
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975191101
Réf. Sonepar
08309519110
Réf. Fournisseur
LPCB6162
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
noir
diamètre du bouchon:
60 mm
indice de protection (IP):
autre
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
autre
Les Atouts de l'article:
BOUTON "COUP DE POING" Ø60mm IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm NOIR
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


