LOVATO ELECTRIC - Tete de voyant série Platinum Ø22mm métal, transparent sans adaptateur de Mont - LPSL7

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Tete de voyant série Platinum Ø22mm métal, transparent sans adaptateur de Mont

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - incolore

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975269084

Réf. Sonepar

08309526908

Réf. Fournisseur

LPSL7

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

incolore

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

avec bague frontale:

Non

finition de la lentille:

plat

Tete de voyant série Platinum Ø22mm métal, transparent sans adaptateur de montage

Les Atouts de l'article:

Tete de voyant série Platinum Ø22mm métal, transparent sans adaptateur de montage