Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - TETE DOUBLE BOUTON AFFLEURANT BLANC-NOIR - LPCB7114

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TETE DOUBLE BOUTON AFFLEURANT BLANC-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - autre

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - autre

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975197981

Réf. Sonepar

08309519798

Réf. Fournisseur

LPCB7114

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

autre

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

autre

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

4X

BOUTON POUSSOIR DOUBLE TOUCHE AFFLEURANT, A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC BLANC - NOIR

Les Atouts de l'article:

BOUTON POUSSOIR DOUBLE TOUCHE AFFLEURANT, A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC BLANC - NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC