Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - TETE DOUBLE BOUTON AFFLEURANT/ DEPASSANT - LPCB7223

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TETE DOUBLE BOUTON AFFLEURANT/ DEPASSANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - ensemble avec plusieurs couleurs

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - ovale

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975198070

Réf. Sonepar

08309519807

Réf. Fournisseur

LPCB7223

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

ensemble avec plusieurs couleurs

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

ovale

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

4X

BOUTON POUSSOIR DOUBLE TOUCHE 1 AFFLEURANT + 1 DEPASSANT, A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC VERT - ROUGE I - 0

Les Atouts de l'article:

BOUTON POUSSOIR DOUBLE TOUCHE 1 AFFLEURANT + 1 DEPASSANT, A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC VERT - ROUGE I - 0

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC