Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - TETE TOURNANT BLANCHE MANETTE SYM - LPCSL1328

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TETE TOURNANT BLANCHE MANETTE SYM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - blanc

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975192726

Réf. Sonepar

08309519272

Réf. Fournisseur

LPCSL1328

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

blanc

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

blanc

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

30 mm

hauteur de l'ouverture:

27.3 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

4X

COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 > 0 - 2 BLANC

Les Atouts de l'article:

COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 > 0 - 2 BLANC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC