Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - TETE TOURNANT SERRURE 3POS. 1-0-2 520E - LPCS332R520E

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - TETE TOURNANT SERRURE 3POS. 1-0-2 520E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

  • adapté à l'éclairage - Non

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975198834

Réf. Sonepar

08309519883

Réf. Fournisseur

LPCS332R520E

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

Degré de protection (NEMA):

4X

COMMUTATEUR A CLE PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 - 0 - 2 CLE 520E RETRAIT POS 1

Les Atouts de l'article:

COMMUTATEUR A CLE PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 - 0 - 2 CLE 520E RETRAIT POS 1

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC