LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité Ø23,30x10, 25x12.5,20x15 400/5A 3.0VA, CL.0.5/3VA, CL.1 - DM2T0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 30...30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975121832
Réf. Sonepar
08309512183
Réf. Fournisseur
DM2T0400
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
30...30 mm
diamètre d'ouverture:
23 mm
puissance apparente nominale secondaire:
3 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
10...10 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø23mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x15mm 400/5A 3.0VA, CL.0.5/3VA, CL.1


