LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité Ø66, 80x12,5, 60x30,50x50, 800/5A,10VA CL.0.5-15VA CL.1 - DM35T0800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 60...60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975218853
Réf. Sonepar
08309521885
Réf. Fournisseur
DM35T0800
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
60...60 mm
diamètre d'ouverture:
66 mm
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
30...30 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø66mm, 80x12,5mm, 60x30mm,50x50mm, 800/5A, 10VA CL.0.5-15VA CL.1


