LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité Ø86,100x30, 80x50,50x50 4000/5A 50VA, CL.0.5/50VA, CL.1 - DM4T4000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 4000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 80...80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975187272
Réf. Sonepar
08309518727
Réf. Fournisseur
DM4T4000
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
4000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
diamètre d'ouverture:
86 mm
puissance apparente nominale secondaire:
50 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
50...50 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x30mm, 80x50mm,50x50mm 4000/5A 50VA, CL.0.5/50VA, CL.1


