LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité ouvrables avec câble (2m) 24x24mm 200/5A 1.2VA, CL. 1 - DM1TMA0200

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité ouvrables avec câble (2m) 24x24mm 200/5A 1.2VA, CL. 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 200 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 24...24 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975219027

Réf. Sonepar

08309521902

Réf. Fournisseur

DM1TMA0200

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

200 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

24...24 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1.2 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

24...24 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 24x24mm 200/5A 1.2VA, CL. 1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 24x24mm 200/5A 1.2VA, CL. 1

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.