LOVATO ELECTRIC - Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=110mm - 31RT110

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=110mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de sommation de courant

  • hauteur de l'ouverture - 110...110 mm

  • diamètre d'ouverture - 110 mm

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975064306

Réf. Sonepar

08309506430

Réf. Fournisseur

31RT110

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de sommation de courant

hauteur de l'ouverture:

110...110 mm

diamètre d'ouverture:

110 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

110...110 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

0

Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=110mm

Les Atouts de l'article:

Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=110mm