LOVATO ELECTRIC - Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=2100mm,ouvrable - 31RTA210

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=2100mm,ouvrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de sommation de courant

  • hauteur de l'ouverture - 210...210 mm

  • diamètre d'ouverture - 210 mm

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975064337

Réf. Sonepar

08309506433

Réf. Fournisseur

31RTA210

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de sommation de courant

hauteur de l'ouverture:

210...210 mm

diamètre d'ouverture:

210 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

210...210 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

0

Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=2100mm,ouvrable

Les Atouts de l'article:

Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=2100mm,ouvrable

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

LOVATO ELECTRIC

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC