LOVATO ELECTRIC - Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=210mm - 31RT210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de sommation de courant
hauteur de l'ouverture - 210...210 mm
diamètre d'ouverture - 210 mm
étalonné - Non
avec protection contre les contacts accidentels - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975064313
Réf. Sonepar
08309506431
Réf. Fournisseur
31RT210
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de sommation de courant
hauteur de l'ouverture:
210...210 mm
diamètre d'ouverture:
210 mm
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
210...210 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
0
Les Atouts de l'article:
Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=210mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


