LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité, Ø22mm 100/5A 1.50VA, CL.1 - DM0T0100

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité, Ø22mm 100/5A 1.50VA, CL.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 22...22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8013975210642

Réf. Sonepar

08309521064

Réf. Fournisseur

DM0T0100

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

22...22 mm

diamètre d'ouverture:

22 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

22...22 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité, Ø22mm 100/5A 1.50VA, CL.1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité, Ø22mm 100/5A 1.50VA, CL.1