LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø33mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 500/5A 5.0VA, CL.0.5 - DM1TP0500

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø33mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 500/5A 5.0VA, CL.0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5S

  • hauteur de l'ouverture - 28...28 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975218891

Réf. Sonepar

08309521889

Réf. Fournisseur

DM1TP0500

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5S

hauteur de l'ouverture:

28...28 mm

diamètre d'ouverture:

33 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

28...28 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité Ø33mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 500/5A 5.0VA, CL.0.5

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø33mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 500/5A 5.0VA, CL.0.5