LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 500/5A 5.0VA, CL.0.5 - DM3TP0500

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 500/5A 5.0VA, CL.0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5S

  • hauteur de l'ouverture - 50...50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975218907

Réf. Sonepar

08309521890

Réf. Fournisseur

DM3TP0500

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5S

hauteur de l'ouverture:

50...50 mm

diamètre d'ouverture:

52 mm

puissance apparente nominale secondaire:

3.75 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

25...25 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 500/5A 5.0VA, CL.0.5

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 500/5A 5.0VA, CL.0.5