LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 800/5A 10.0VA, CL.0.5 - DM3TP0800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5S
hauteur de l'ouverture - 50...50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975218921
Réf. Sonepar
08309521892
Réf. Fournisseur
DM3TP0800
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5S
hauteur de l'ouverture:
50...50 mm
diamètre d'ouverture:
52 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
25...25 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 800/5A 10.0VA, CL.0.5


