LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 2000/5A 15.0VA, CL.0.5 - DM5TP2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5S
hauteur de l'ouverture - 80...80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975218976
Réf. Sonepar
08309521897
Réf. Fournisseur
DM5TP2000
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
2000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5S
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
diamètre d'ouverture:
66 mm
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
45...45 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 2000/5A 15.0VA, CL.0.5


