LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 3000/5A 15.0VA, CL.0.5 - DM5TP3000

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 3000/5A 15.0VA, CL.0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 3000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5S

  • hauteur de l'ouverture - 80...80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975218990

Réf. Sonepar

08309521899

Réf. Fournisseur

DM5TP3000

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

3000 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5S

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

diamètre d'ouverture:

66 mm

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

45...45 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 3000/5A 15.0VA, CL.0.5

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 3000/5A 15.0VA, CL.0.5